花束BOX

花束BOX - ヤマニパッケージ花束BOX - ヤマニパッケージ

大切な花束を発送できる宅配箱です。100サイズで発送可能!

用途宅配箱仕様パーツ数:1材質ダンボール A段形状A式クラフトサイズ100質量(g)398外寸法(mm)600×250×150H内容量1ケース(10枚×5束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65397378F-534
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする