ヤマニパッケージ
ハーバリウム ギフトBOX
ハーバリウムビン用ギフト箱。黒がより一層中身を引き立てます。
色
ブラック
形状
かぶせ式
材質
ダンボール E段
注意
※適応瓶 60Φ×220まで
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内寸(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397387
F-544
1ケース(50枚×1束)
223×61×60
134
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397396
F-540
1ケース(25枚×2束)
223×125×60
202
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397405
F-541
1ケース(25枚×2束)
223×184×60
277
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください