曜日別特売

SNMシリーズ ハイトーチ

SNMシリーズ ハイトーチ - GENTOSSNMシリーズ ハイトーチ - GENTOS
(2件のレビュー)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×1本電池式モデル
単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単4アルカリ電池×1本使用で80の出力
3時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応

付属品テスト用電池質量(g)約26(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度(最大)約690カンデラ使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)防塵防水性能IPX4準拠明るさ(Lm)約80(最大時)特性照射角固定/ワイドビーム照射距離(m)(最大)約53電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398848SNM-H41D
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65398848
2023-05-22
用途: 暗いところや奥まった鍵穴の修理作業用照明

以前、GENTOSのQ-400を長く愛用していたが、点灯しなくなった為に、代わりになる単4が1本で、コンパクトなLEDライトを探していました。Q-400より若干大きいですが、ストラップ用の穴があいているのでキーホルダーをつけてズボンのベルト通しに引っ掛けています。エネループで使用していますが、明るくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 65398848
2023-05-23
用途: 暗いところや奥まった鍵穴の修理作業用照明

以前、GENTOSのQ-400を長く愛用していたが、点灯しなくなった為に、代わりになる単4が1本で、コンパクトなLEDライトを探していました。Q-400より若干大きいですが、ストラップ用の穴があいているのでキーホルダーをつけてズボンのベルト通しに引っ掛けています。エネループで使用していますが、明るくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする