SNMシリーズ ハイトーチ

SNMシリーズ ハイトーチ - GENTOSSNMシリーズ ハイトーチ - GENTOS
(2件のレビュー)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×1本電池式モデル
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単3アルカリ電池×1本使用で120の出力
4時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応

付属品テスト用電池質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×長さL(Φmm×mm)
輝度
使用電池
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398857SNM-H31D約21.8×87.4(最大)約1644カンデラ単3アルカリ電池×1本(付属)約120(最大時)(最大)約81
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-16
用途: 普通に・・・暗い時に。
株式会社深澤テックス建設業・工事業

小型軽量で使いやすい。
強烈に明るい訳ではないが、天井裏とか、家具の隙間とかを見るのには充分。
要は使いわけで、本当に携帯用のトーチとしては合格かな。

1が参考にしています
2022-05-19
用途: 機械メンテナンス 寸どり
製造業

コンパクトで使いやすい。
単3電池というのがまたいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする