曜日別特売

ECプレート付丸型平面ハンドル

ECプレート付丸型平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドル - ジョー・プリンス竹下

・左右兼用型です。
・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。
・防塵シャッター付きです。

用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止金は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
取付け方法
使用例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65399313PH-271-ECM4 ナット 2 個鍵ナシ/左右兼用【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金の向きを反転させて取り付けて下さい。点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバー鍵ナシ
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
65399295PH-271K-EC-KA鍵 2 本 , M4 ナット 2 個同一【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。点検口扉 , スチールドア , ガスチャンバー【同一鍵番号】No.G200
3,270
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
65399304PH-271K-EC-KD鍵 2 本 , M4 ナット 2 個違い【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。点検口扉 , スチールドア , ガスチャンバー【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
3,590
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする