ジョー・プリンス竹下
EC プレート付き丸型平面ハンドル 違い
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ
鍵付 違い
仕上
梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン
取付板厚(mm)
(最大)2.3
鍵違い数
300通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※鍵違いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65399304
PH-271K-EC-KD
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください