富士倉
プロ仕様AC式投光器
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)
1.6
電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
色温度(K)
5500~6000
電源タイプ
電源コード式
サイズ(mm)
214×86×146
アズワン品番
64-9675-52
防水保護等級
IP65
耐雷サージ
1000V対応
電源ケーブル
3芯アース防雨式
内容量
1個
注意
※水中用照明ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
電源コード(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65399627
SVA-45W
4300
45
LED
3
3
屋外
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください