富士倉
プロ仕様AC式投光器
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)
1.55
消費電力(W)
35
色温度(K)
5500~6000
充電電流(A)
12V/2
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
3000×6個
サイズ(mm)
214×86×146
使用場所
屋外
アズワン品番
64-9675-53
明るさ(Lm)
4000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH 5.5 / LOW 10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65399636
SVB-35W
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください