曜日別特売

ビックパワーバッテリー

ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉ビックパワーバッテリー - 富士倉

家庭用の電化製品がそのまま使える!

用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521内容量1個
注意
※コンセント出力で50Hz専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い50Hz出力に切り替えて使用して下さい。※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65399645BA-2000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする