曜日別特売

18V コードレスボードカッタ

18V  コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V  コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)18V  コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)1.9モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
蓄電池電圧(V)
仕様
最大切断能力(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401106CK18DA(NN)石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池電池、充電器、ケース別売り石こうボード:30、普通合板:151.9
36,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
55040066CK18DA XPZ蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池マルチボルト蓄電池、充電器、システムケース3付石こうボード:30、普通合板:151.9
79,500
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
65401097CK18DA(XP)蓄電池(BSL36A18)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池マルチボルト蓄電池、充電器、システムケース3付石こうボード:30、普通合板:151.9
75,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65401097CK18DA(XP)55040066CK18DA XPZCK18DA(XP) 18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 5504006618V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする