広洋物産
反応染め カラーフェイスタオル平地付き
まとめ買い用お買い得タオル
用途
日用
種別
フェイスタオル
混率(%)
綿100
縦(cm)
34
横(cm)
86
生地目付
約50g(160匁)
内容量
1セット(60枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65401483
-
ブルー
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65401499
-
イエロー
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401508
-
ピンク
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401517
-
グリーン
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65401526
-
ホワイト(漂白)
¥
10,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください