曜日別特売

反応染め 洗車タオル

反応染め 洗車タオル - 広洋物産反応染め 洗車タオル - 広洋物産反応染め 洗車タオル - 広洋物産反応染め 洗車タオル - 広洋物産反応染め 洗車タオル - 広洋物産

プロ仕様。高い吸水性と速乾性が特徴。
一般的なタオルと比べて3倍近いスピードで吸水します。

用途洗車向け混率(%)綿100質量(g/枚)約55(176匁)縦(cm)34危険物の類別非危険物横(cm)50内容量1セット(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401535-ブルー
12,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65401544-イエロー
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65401553-ピンク
12,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65401569-ホワイト
12,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする