SUNMATCH
バーティカルポリッシャー6インチ
軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。
バフ1個付
1年保証
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
192×206×132
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
空気消費量(L/min)
110
パッド寸法(mm)
150
ねじサイズ
【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”
適合ホースサイズ(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403294
SM-6P-6636
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください