SUNMATCH
3/8インパクトレンチ
驚異的な軽さで作業が楽々!
右回転のみ3段階のスピード調整可能。
22PMカプラ付
全長(mm)
157
質量(kg)
1.24
差込角(mm)
9.5(3/8")
最大トルク(N・m)
583
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
113
実用トルク範囲(N・m)
34~338
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403389
SM-41-4114P
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください