SUNMATCH
1インチインパクトレンチ
こんなお得な商品も!
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
モノタロウ
¥
65,980
税込
¥
72,578
(2)
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)
492
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
騒音レベル(dB(A))
96
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403434
SM47-4073L8
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください