SUNMATCH
3/8バタフライインパクトレンチ
二輪車・自動車の整備に。
狭い場所での作業に最適。
足回り・エンジンルームの作業に。
22PMカプラ付
全長(mm)
150
質量(kg)
0.9
差込角(mm)
9.5(3/8”)
最大トルク(N・m)
101
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
85
実用トルク範囲(N・m)
7~68
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403459
SM-401A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください