SUNMATCH
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。
ウレタンホースセット
日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm)
215
質量(kg)
3.4
差込角(mm)
19(3/4”)
最大トルク(N・m)
2034
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
空気消費量(L/min)
198
騒音レベル(dB(A))
90
実用トルク範囲(N・m)
271~1627
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403468
SM-45-4051PZ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください