防水防塵デジタルカメラ

防水防塵デジタルカメラ - コダック防水防塵デジタルカメラ - コダック防水防塵デジタルカメラ - コダック
(15件のレビュー)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m

用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403705WPZ2
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 点検時の写真撮影
電気・ガス・熱供給・水道業

ストロボ使用時のシャッターボタンを押してからのラグが大きい。マクロ使用時でもピントが合わない所でシャッターが降りるためピンボケ写真になる。工事現場で1m以上の距離がある所を撮影する分には問題ないが点検で機器の表示内容などの撮影する際にはストロボたかないようにして撮影するとか撮影環境を人間側が整えなければならないため面倒くさい。

2025-10-22
用途: 会社の工事

実際に使用した所員のレビューです。
バッテリーカバーの開閉が面倒。
ロックを外す、レバーをスライド、カバーを開ける の3ステップが必要で、
どれもスムーズに操作できないため、手順以上に面倒に感じる。

2026-01-07
用途: あまりよくない
株式会社金一産業製造業

壊れやすい。焦点が合わない。カメラとして性能が低い。おすすめできない

2024-09-25
用途: 耐震診断時の床下や屋根裏撮影
有限会社山本製材

目立つカラーなので現場に忘れてくることもなくなりました。
防水防塵なので安心して使用できます。

1が参考にしています
2024-09-26
用途: 工事現場にて写真撮影に使用
株式会社北都プラント建設業・工事業

コンパクトなところがいいです。
取扱も簡単でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65403705
2024-11-10
用途: 水道工事
建設業・工事業

思ったよりコンパクトでびっくりしました。
使うには問題はなく気に入ってます。
SDカードは出しにくいです

1が参考にしています
対象商品 : 65403705
2024-05-01
用途: 建設工事の記録用として
建設業・工事業

大きさも丁度いい大きさで、防水防塵なので、作業現場で普通に使えるスグレ物

2が参考にしています
対象商品 : 65403705
2024-01-10
用途: 工場内作業の記録
製造業

会社の規則で、3万円以上だと稟議書が必要になるので至急購入希望だった為3万円以内のこちらの商品を購入。
少しオモチャみたいに見えなくもないが、問題なく使用出来ています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする