タカミヤ
TOPクランプΦ48.6 直交
材質
スチール
質量(g)
720
タイプ
直交型
規格
(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M
適合パイプ径(Φmm)
48.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65405123
1020060
1箱(30個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
65405114
1020060
1個
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください