曜日別特売

HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証

HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 - エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 - エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 - エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 - エレコム

LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。
SeagateIronwolfPro
安心の5年保証です。

仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
対応機種
キャッシュメモリ(MB)
データ領域容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405909ELD-SDLB040NE6808.5LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B3AP2, 2HE9P7)1284TB
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65405918ELD-SDLB060NE7058.1LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B3AP7)2566TB
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
65405927ELD-SDLB080NE6507.4LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B4AP3, 2HE9P2)2568TB
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
65405936ELD-SDLB100NE7057.8LaCie 2big dock Thunderbolt3,6big/12big Thunderbolt3シリーズ(2B3APB, 2B4APG, 2HE9P3)25610TB
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする