曜日別特売

PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能

PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 - エレコム
(1件のレビュー)

コンセント不要!手軽なPCスピーカー

材質【エンクロージャー】樹脂ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407169MS-P08UECBK
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65407169
2024-06-25
用途: 朝礼時のラジオ体操を流すため。
太陽セランド株式会社サービス業

コードがもう少し長かったらよかったです。あとは大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする