曜日別特売

USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック

USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した60cmケーブル付きの4ポートUSBハブ。

ブラック質量(g)約47ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約0.6(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407397U3H-FC03BBK
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65407397
2024-03-18
用途: デスクトップパソコン利用時
サービス業

デスクトップパソコンの作業時に、USポートの差込口が本体の裏側で使いにくかったので、こちらのハブでUSBの差込口を手前に持ってこれました。お陰でUSBの抜き差しが容易になり仕事がし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする