エレコム
arrows Be4 Plus ケース カバー 手帳型 レザー 薄型 フラップ マグネット
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのarrowsBe4Plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65407433
PM-F211PLFUBK
ブラック
arrows Be4 Plus
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65407449
PM-F211PLFUCB
カーボン調ブラック
arrowsBe4Plus
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください