金鵄製作所
カルテ用紙 2号 社保 会計なし
A4・B5サイズをラインナップした2号用紙の社保カルテ。「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄がございます。500枚(1箱)よりご購入頂けます。会計欄はございません。
紙厚(kg)
70
材質
上質紙
刷色
金茶
タイプ
社保
種類
会計なし
型番
k-003
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408849
41011-301
A4
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65408858
41021-301
B5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください