金鵄製作所
カルテ用紙 3号 国保 会計付き
A4・B5サイズをラインナップした、3号用紙の国保カルテ。片面には「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄があり、もう片面が会計欄になっています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
材質
上質紙
タイプ
国保
種類
片面会計付き
型番
k-004
刷色
青
紙厚(kg)
70
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408919
41011-402
A4
¥
3,510
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65408928
41021-402
B5
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください