金鵄製作所
カルテ用紙 3号 社保・国保 兼用タイプ 会計紙
A4サイズで3号用紙の社保・国保共にご使用頂ける兼用カルテ。社保と国保で別々にストックをしないで済むので在庫管理が簡単です!両面が会計紙のデザインです。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
材質
上質紙
サイズ
A4
タイプ
兼用(社保・国保)
種類
両面会計紙
型番
k-023
刷色
青
紙厚(kg)
70
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408937
41011-904
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください