金鵄製作所
カルテフォルダー (ダブル)
カルテや伝票類を両サイドにはさむ簡単収納のカルテフォルダー。お徳用200枚入りパック。ファスナーが利用できるスリット付き。
材質
PP
サイズ
A4
型番
UHK400
寸法(縦×横)(mm)
230×315
マチ(mm)
10
特性
カド丸
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65408973
80801-100
オープン
¥
11,390
¥
12,529
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください