金鵄製作所
天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋)
スライド式のチャックが付いたビニールタイプの薬袋です。外側には便利なポケットが付いています。Wポケットになっているので、お薬や薬状入れ・処方用など様々な用途でご使用頂けます。
種類
天チャック院内薬袋
材質
ポリ塩化ビニール
仕様
ポケット付
色
透明
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409034
77040-000
チャック下240×袋幅170×ポケットの深さ210×厚さ0.2
¥
14,790
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65409043
77050-000
チャック下280×袋幅200×ポケットの深さ230×厚さ0.2
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65409059
77060-000
チャック下340×袋幅240×ポケットの深さ270×厚さ0.2
¥
22,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください