曜日別特売

内用ユニパック薬袋(分包用)

内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所内用ユニパック薬袋(分包用) - 金鵄製作所

2サイズをラインナップし、内用薬用の印刷が入ったチャック付きポリ袋。内袋として、お薬を小分け頂くのに便利なサイズです。内用薬用のデザインで2種類(U―1・U―3)をご用意しました。正しくお薬を管理・服用して頂く為のチャック付き分包薬袋です。

仕様チャック付き分包薬袋材質PE種類内用薬袋内容量1箱(2000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540906877110-001AU-1100×70×0.05
16,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6540907777110-002AU-3100×70×0.05
16,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6540908677120-001BU-1160×90×0.05
22,040
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6540909577120-002BU-3160×90×0.05
22,040
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする