曜日別特売

USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌

USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 - 多摩電子

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。
雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。
抗菌率99%以上※未加工品との比較。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ!
SIAAISO22196抗菌加工
無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部
JP0122606A0003V
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408648TH149CA10QW約1.0
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65408657TH149CA20QW約2.0
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする