SUNMATCH
エアーファイル
22PMカプラ付
付属品
ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本
全長(mm)
180
質量(kg)
1
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ストローク数(回/分)
3700
ストローク長(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409174
SG-0825
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください