SUNMATCH
エアーパイプソー
22PMカプラ付
全長(mm)
343
質量(kg)
0.8
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409183
SG-0832
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください