SUNMATCH
アングルグラインダー
22PMカプラ付
全長(mm)
239
質量(kg)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
騒音値(dB)
83
スピンドル
M10×1.5
パッドサイズ(mm)
100
内容量
1台
注意
※砥石は付いておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409226
SM5B-6192PS-M10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください