SUNMATCH
マイクロミニアングルグラインダー
22PMカプラ付
#60砥石付
全長(mm)
129
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
騒音値(dB)
81
パッドサイズ(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409244
SM-6542
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください