曜日別特売

充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ

充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ - 日機

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。
本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。
防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。
床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。

用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像65414013NLFL10B-S8740370225×165×11564-9178-06
38,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
※製品画像65414029NLFL20B-S1820901020405×260×14064-9178-07
50,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする