ラスタバナナ
GalaxyS215G反射防止フィルム
セット内容
保護フィルム、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド、カメラレンズフィルム×2
厚さ(mm)
約0.15
タイプ
平面保護タイプ
対応機種
GalaxyS215G
透過率(%)
約90
表面硬度
約2H
特性
反射・指紋防止処理、傷に強いハードコート加工、なめらかフッ素コート、清潔抗菌コート、分割剥離フィルム、貼り直し可能、指紋認証機能対応、アルコール除菌OK、無気泡フィルム
内容量
1個
注意
※本製品は指紋認証機能に対応しております。
※Galaxy S21シリーズには端末購入時に画面保護用のフィルムが2枚貼ってあります。本製品をご使用の際は、このフィルムを2枚ともはがした後に本製品を貼ってください。
※本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
※指紋認証機能をご使用される場合は、本製品を取り付けた後に登録作業をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65414284
T2877GS21
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください