ラスタバナナ
GalaxyS215Gガラスパネル光沢0.25mm指紋認証対応
セット内容
保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.25
タイプ
平面保護タイプ
対応機種
GalaxyS215G
表面硬度
9H
特性
指紋認証機能対応、全面貼り付けシリコン吸着タイプ、高透明クリア、指紋が付きにくい、指滑りなめらか、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡防止、強化ガラス
内容量
1個
注意
※本製品は指紋認証機能に対応しております。
※Galaxy S21シリーズには端末購入時に画面保護用のフィルムが2枚貼ってあります。本製品をご使用の際は、このフィルムを2枚ともはがした後に本製品を貼ってください。
※本製品の形状は、機器本体の形状により画面表示部の両端は覆わない設計となっております。
※指紋認証機能をご使用される場合は、本製品を取り付けた後に登録作業をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65414363
GP2885GS21
オープン
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください