ウェルキャット
USBレーザーリーダ
アズワン品番
65-0557-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415377
Stream7S-USB
有線
USB
レーザー
JAN/EAN、JAN/EANアドオン(5桁)、UPC、NW-7、CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5、CODE-93、CODE-128(GS1-128)、GS1 DataBar
DC5V±0.5V
75(ケーブル除く)
オフホワイト
0.076
落下強度1.5m(コンクリート試験値)
56.3
161.1
31.5
1.5/2(製造時期により仕様が異なります)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません