SFA
サニポンプGR
汚水用グラインダー水中ポンプ
回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を
VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、
設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途
汚水・雑排水
仕様
吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm
材質
本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材
質量(kg)
13
ケーブル長(m)
10
耐熱温度(℃)
70(断続的に5分まで)
ポンプ水没最大水深(m)
5
最大排出量(m
3
/h)
10.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415474
SPGR-200
1.5
単相200(50/60Hz)
10
0.17
汚水・雑排水
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750