SANEI(旧:三栄水栓製作所)
浄水カートリッジ
日本アトピー協会推薦品に認定!
残留塩素を除去してやさしい水に!
節水効果約45%
1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
お得な3本セットです!
用途
シャワーヘッドの交換カートリッジ
幅(mm)
20
高さ(mm)
102
質量(g)
104
奥行(mm)
20
最高使用温度(℃)
60
適合水圧(MPa)
0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
内容量
1セット(3本)
注意
※飲用には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415666
PM7160-3S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください