タオルリング

タオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

ステンレスリングでシンプルなデザイン。
形状は丸型です。

用途タオル掛けとして。幅(mm)136シルバー高さ(mm)167.5質量(g)97奥行(mm)55.5耐荷重(kg)3耐荷重N(kgf)30材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×55.5×167.5内容量1個
注意
※取付けには厚さ12mm以上の合板を使用してください。
※石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
※壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート
プラグ等(ねじ径4mm)を使用してください。
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを
確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415684W57001
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 洗面所リニューアル
サービス業

今まで使用していたタオル掛けが古くなっていたので、壁紙張替えに合わせて好感しました。差し込み式の固定部分がしっかししていてガタつきもなく、コンパクトでとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする