メタリックシャワーホース

メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。

用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8内容量1個
注意
※シャワーをお使いになる前に水を通して、漏れがないか確認してください。
※必ず適温かどうか確かめてください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
※ホースを無理に曲げたりして、過大な力を加えないでください。
ホース破損で漏水し、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が出て、
家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
※シャワー掛具に適合するかを確認してください。
適合していないとシャワーヘッドが水勢により、シャワー掛具からはずれ、
身体に当り、ケガをするおそれがあります。
メーカー、シャワー掛具へのお取替えをおすすめします。
※一般住宅用のシャワー水栓専用です。
水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。
食品加工などの業務用途には不適当な場合がありますので使用しないでください。
※ホースが折れた状態での使用は避けてください。
ホースがはずれて漏水し、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
※止水機能のあるシャワーヘッドを取り付ける場合。
水圧が0.3MPa以上あると先端での急閉止により、ホースが破損するおそれがあります。
調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
※水栓本体側のホース金具は工具なしでも回しやすいローレットナット仕様。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415736PS30-866TXB-CM6-1.8
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする