SANEI(旧:三栄水栓製作所)
水栓スピンドル
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。
サイズ・仕様をお確かめください。
固定コマ仕様、左ハンドル用です。
元栓を閉めてお取替えください。
JIS規格品、同等品に合います。
用途
水栓内部の部品として
幅(mm)
15.8
全長(mm)
57
高さ(mm)
57
質量(g)
47
奥行(mm)
15.8
呼び径(mm)
13
呼び
13
使用地区
寒冷地
商品タイプ
左ねじ
内容量
1個
注意
※取付後、水もれの有無をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415824
PU36K-1L-13
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください