曜日別特売

散水用二口横水栓

散水用二口横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への
水ためができる便利な二口タイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと
蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。

用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2内容量1台
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415928F126V-13
10,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする