スライドバー

スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を
温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、
前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。

用途上下移動可能なシャワー掛け具として 長さ(mm)バー:780 幅(mm)160 高さ(mm)828 質量(g)630 奥行(mm)80 内容量1台
注意
※本器具は動作支援用のニギリバー(手すり)ではありません。
器具にぶらさがったり、強く引っ張ったりしないでください。
破損により、ケガをするおそれがあります。
※シャワー掛具組品のスライド部が落下しシャワーヘッドが
落ちるなどしてケガをするおそれがあります。
※シャワー掛具組品を分解しないでください。
分解すると破損したり、正しく作動しなくなるおそれがあります。
※用途以外のものを掛けないでください。
破損によりケガをするおそれがあります。
※破損、故障、変形などの状態で使用しないでください。
分解は、保守・点検のできる技術者以外の人がしないでください。
器具が破損し、ケガや故障のおそれがあります。
※定期的に器具にガタツキがないか確認してください。
部品が落下し、ケガや故障のおそれがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65415973 W5852NS-MDP-780
43,000
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする