スライドバー

スライドバー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、
足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを
にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。

用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80内容量1台
注意
※本器具は動作支援用のニギリバー(手すり)ではありません。
器具にぶらさがったり、強く引っ張ったりしないでください。
破損により、ケガをするおそれがあります。
※シャワー掛具組品のスライド部が落下しシャワーヘッドが
落ちるなどしてケガをするおそれがあります。
※シャワー掛具組品を分解しないでください。
分解すると破損したり、正しく作動しなくなるおそれがあります。
※用途以外のものを掛けないでください。
破損によりケガをするおそれがあります。
※破損、故障、変形などの状態で使用しないでください。
分解は、保守・点検のできる技術者以外の人がしないでください。
器具が破損し、ケガや故障のおそれがあります。
※定期的に器具にガタツキがないか確認してください。
部品が落下し、ケガや故障のおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415989W5852NS-MDP-1000
47,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする