曜日別特売

ワイヤレススイッチセット

ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、
ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
コントローラーの作動電力はAC100Vです。
停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として
アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。
リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、
栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。
【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時)
【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時)
【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線)
【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)

用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415998EK801-5X-13
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする