SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ゴムプレート
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途
配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)
1
範囲(mm)
適用管外径許容:13~15
外径(mm)
50
穴径(mm)
12
内容量
1個
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65416199
R559-DH-50X12
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください