ゴムプレート

ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:25~30 穴径(mm)24 内容量1個
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65416208 R559-DH-52X24 52
450
359
395 (税込)
翌々日出荷

返品不可
65416244 R559-DH-70X24 70
590
479
527 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする