ゴムプレート

ゴムプレート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:16~18mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15内容量1個
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65416226R559-DH-70X15
450
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする